TG118 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダ 07375457 TG118 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダ 07375457 TG118 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダ 07375457 TG118 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダ 07375457 TG118 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダ 07375457

ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07375457 品番TG118
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

(手軽)本体は軽量800g。
持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。
(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。
(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。
低速〜高速まで回転コントロール自在。
管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。

付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売) パイプ径(Φmm)【清掃能力】50〜100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
注意
※使用可能な充電ドリルドライバ(インパクトタイプは使用不可)は以下の
※1)〜3)となります。
※1)最高回転数:1,000〜2,000min-1
※2)締め付けトルク:40N・m以上 60N・m以下
※3)チャック能力が6mmに対応していること(キーレスタイプのチャックに限る)
※【電動ドライバ、充電インパクトドライバは使用不可となります。】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする