EpoChemical
EpoChemicalの 研究関連用品・実験用必需品
EpoChemicalの 洗浄瓶/プッシュボトル
EpoChemicalの 洗浄びん
とんがりキャップボトルPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07375597
品番
EP-09-001
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
PE
色
半透明
容量(mL)
50
質量(g)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
3.1×3.1×12.5
入数(本)
1