JTC7508 エクステンションリーチラチェット  12.7mm JTC 07375598

JTC7508 エクステンションリーチラチェット  12.7mm JTC 07375598
JTC7508 エクステンションリーチラチェット  12.7mm JTC 07375598
JTC7508 エクステンションリーチラチェット  12.7mm JTC 07375598
JTC7508 エクステンションリーチラチェット  12.7mm JTC 07375598
JTC7508 エクステンションリーチラチェット  12.7mm JTC 07375598

エクステンションリーチラチェット 12.7mmJTC7508

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07375598
品番
JTC7508
参考基準価格(税別)¥21,980販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

手動と電動工具の両方に対応し、狭い場所での作業効率をアップ。

用途
デュアルモード仕様: 手動と電動工具の両方に対応し、狭い場所での作業効率をアップ。軽量&高耐久: 高強度な6000系アルミと特許取得の一体型ヘッドで、軽さと変形を防ぐ頑丈さを両立。
注意
※差込:12.7mm
※重量:1.27kg
※全長:458mm
※最大出力トルク:162.7Nm
※入出力回転比:1:30
※ボルト対応サイズ:M14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする