※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EpoChemical
EpoChemicalの 研究関連用品・実験用必需品
EpoChemicalの 洗浄瓶/プッシュボトル
EpoChemicalの 洗浄びん
とんがりキャップボトルPE ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(20mL×3本)
注文コード
07375631
品番
EP-05-002
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
HDPE
色
ブラック
容量(mL)
20
質量(g)
16.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
2.8×8.4×9.7
入数(本)
3
注意
※キャップ内部にパッキン無し