その他測定用品 の新着商品
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780¥839,800
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780¥899,800
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,867,800¥1,698,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780¥769,800
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥1,099,780¥999,800
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000カテゴリ
















