リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)
HSA3000-Rシリーズは、スペクトラムアナライザ、リアルタイム・スペクトラムアナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、EMIプリコンプライアンステスト機能を統合した多機能RF解析プラットフォームです。9kHzから最大シリーズ帯域までの周波数解析に対応し、研究開発、無線通信、EMC評価、フィールド測定など幅広い用途に活用できます。
最大100MHzのリアルタイム解析帯域幅を備え、瞬間的な信号変動や断続的な干渉波も確実に捕捉できます。表示平均ノイズレベル(DANL)は最大-165dBm/Hz、3次インターセプトポイント(TOI)は+14dBmを実現し、微弱信号から高レベル信号まで高精度な測定が可能です。スペクトラム解析範囲は9kHz~シリーズ最大周波数、分解能帯域幅(RBW)は1Hz~5MHzに対応しています。
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能を搭載し、フィルタ、アンテナ、ケーブル、RFコンポーネントの特性評価に対応します。VNA周波数範囲は100kHz~シリーズ最大周波数、測定パラメータはS11・S21に対応し、最大60dBのダイナミックレンジを実現しています。トラッキングジェネレータも標準搭載し、周波数範囲は100kHz~シリーズ最大周波数です。
対応表示形式:反射係数/透過係数、リターンロス/挿入損失、位相、群遅延、対数振幅、障害位置(DTF)、リニア振幅、実部、虚部、VSWR、スミスチャート、ポーラー表示。
EMI測定機能を搭載し、200種類以上のEMI標準テンプレートを内蔵しています。カスタムテンプレートの作成にも対応し、EMC試験前の事前評価を効率的に実施できます。EMIフィルタは200Hz、9kHz、120kHz、1MHzに対応しています。
リアルタイム・スペクトラムモードでは、確率密度スペクトラム、ウォーターフォール、3Dスペクトラム、パワー対時間表示に対応し、時間変化するRF信号を多角的に解析できます。
8インチIPSマルチタッチスクリーンを採用し、直感的な操作を実現しています。マウスやキーボードにも対応し、快適な測定環境を提供します。通信インターフェースとしてLAN、USB Device、USB Hostを搭載しています。また、USB-TMC、VXI-11、Socket経由のSCPIコマンド、LabVIEW、IVI Driverによるリモート制御に対応し、自動試験システムへの組み込みも容易です。
ケーブル損失測定、アンテナ調整、フィルタ特性評価、無線通信機器の開発・保守など、多彩なRFアプリケーションに対応します。
電源コード、USBケーブル、クイックスタートガイド。
HSA3000-Rシリーズは、スペクトラム解析、リアルタイム解析、VNA測定、EMI評価を1台で実現し、研究開発から製造・保守まで幅広いRF測定ニーズに対応する高性能解析ソリューションです。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類33点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
RF測定 の新着商品
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780¥839,800
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780¥899,800
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,867,800¥1,698,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780¥769,800
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥1,099,780¥999,800
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥1,977,800¥1,798,000
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥2,857,800¥2,598,000
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥241,780¥219,800
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥527,780¥479,800
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥549,780¥499,800
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥1,207,800¥1,098,000
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980カテゴリ













