※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EpoChemical
EpoChemicalの 研究関連用品・実験用必需品
EpoChemicalの 洗浄瓶/プッシュボトル
EpoChemicalの 洗浄びん
とんがりキャップボトルPE 半透明
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20mL×5本)
注文コード
07375658
品番
EP-08-003
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
PE
色
半透明
容量(mL)
20
質量(g)
25
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
2.5×12.5×8.6
入数(本)
5