※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

とんがりキャップボトルPE ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30mL×5本) 注文コード 07375676 品番 EP-06-003
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

塗料や液体の小分け、保存に最適

用途液体の小分け、保存用 材質HDPE ブラック 容量(mL)30 質量(g)35 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2.8×14×10.4 入数(本)5
注意
※キャップ内部にパッキン無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする