※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EpoChemical
EpoChemicalの 研究関連用品・実験用必需品
EpoChemicalの 洗浄瓶/プッシュボトル
EpoChemicalの 洗浄びん
とんがりキャップボトルPE ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(50mL×5本)
注文コード
07375719
品番
EP-07-003
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
HDPE
色
ブラック
容量(mL)
50
質量(g)
42.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
3×15×11.8
入数(本)
5
注意
※キャップ内部にパッキン無し