※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

とんがりキャップボトルPE 半透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50mL×3本) 容量(mL)50 注文コード07375728 品番EP-09-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

塗料や液体の小分け、保存に最適

用途液体の小分け、保存用 材質PE 半透明 容量(mL)50 質量(g)24 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.1×9.3×12.5 入数(本)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする