商品レビューを投稿する内容量1個ねじ寸法E:M10×1.50シリーズKLA-A-A注文コード07376541品番KLA-100A-A-M10
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥5,168販売価格(税別)
この商品はねじ寸法・寸法A・シリーズなど120種類から選べます他の種類を見る ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。