CRHZ505030WC RO形制御盤キャビネット屋外水切防水形 内外電機 07380107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RO形制御盤キャビネット屋外水切防水形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード07380107 品番CRHZ505030WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,900

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。

ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
仕様屋外水切防水形 質量(kg)21.5 保護等級IP44 有効深さ(mm)270 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 15mm 扉寸法(縦×横)(mm)494×496 材質(扉)鉄 1.6mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)420×420 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×500×300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする