※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRFG705020SC RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機 07380213 CRFG705020SC RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機 07380213

RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07380213 品番 CRFG705020SC
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。

ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)700×500×200 有効深さ(mm)180 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 質量(kg)23.0 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 2.3mm 扉寸法(縦×横)(mm)694×496 材質(扉)鉄 1.6mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)620×420 パネル寸法(X×Y)(mm)170×400 窓寸法(U×V×W)(mm)140×150×330 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする