KLPC-150PS-M10 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和 07381608

KLPC-150PS-M10 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和 07381608
KLPC-150PS-M10 パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和 07381608

パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法H:M10×1.50寸法A(mm)150注文コード07381608品番KLPC-150PS-M10
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa

形状パイプ式公差A:±0.45シリーズKLPC-PS寸法A(mm)150寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)174寸法C(mm)106寸法G(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする