コントロールボックス

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07382374 品番 CCNZ203012SK
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)200×300×120 有効深さ(mm)105 基板寸法(縦D×横E)(mm)150×250 保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) 質量(kg)3.5 深さ(mm)120 板厚(mm)1.2(ボディ・扉)、1.6(基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10 扉寸法(縦×横)(mm)200×300 寸法横(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
キャッチクリップは1箇所付いております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07382627
2023-09-11
用途:
機械装置配線作業
製造業

しっかりした造りで使いやすいです。
競合より価格が安めなのも良いです。
動力線の一次側をBOX内の左側に配置する事が多いため、BOXの接地端子が左側にあるのは有難いです。

対象商品:
06962103
2019-12-15
用途:
内作用の汎用盤として使用

汎用品として、内外製は、まず廉価であり、盤自体の品質も悪くないので、自社ライン改修時や増設等で、たびたび使っている。

対象商品:
07382837
2019-07-26
用途:
天体観測ドームの制御盤として

大きさと構造に対してのコストパフォーマンスは上々だと思いました。
一般の制御盤と比較して全面がのっぺらぼうなので見た目もスッキリしていますね

対象商品:
07382557
2018-08-01
用途:
製品開発試作
株式会社ウィズダム 様

問題なく使用しています。価格がもう少し安いと助かります。
また、据え置く場合のことを考えて、底面にゴム足等の仕様の付属品があると便利です。

対象商品:
07382593
2018-11-02
用途:
分電媒として使用
農・林・水産業

納屋動力AC200Vの分電盤用途に使用、普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
07382724
2018-02-23
用途:
自作コントロールシステムの制御ボックス
カネモト農園 様 (農・林・水産業)

自作コントロールシステムの制御ボックスとして購入。助かりました

対象商品:
07382487
2015-06-13
用途:
工場ライン機器の制御盤

防塵の割には箱に隙間が多い。
本当に防塵なのか疑ってしまう。

対象商品:
07382471
2014-01-24
用途:
ファン用MS及びインバーター用ボックス
有限会社ハタ設備工業 様 (建設業・工事業)

ほこりが多い場所等に最適と思いお勧めです。当方、蕎麦屋さんの麺打ち場に使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする