クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズAC電源入力 パルス列入力タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07382865品番AZ46AA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,200
種類スピードコントロールモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)100/120電源単相ケーブル長(m)3モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする