※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07383503 品番 CHHK01EC
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。
検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。
全電力管内向(耐候形メーター取付可)

有効深さ(mm)
上部:160
下部:170
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
パッキン付
2段ドア
ハンドル
取り外しハンドル
メーター部:PH-52(封印付)
スイッチ部:PH-53
材質(基板)
木製
上部:25mm
下部:15mm
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1400×300×200 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 質量(kg)27.5 寸法a(mm)1415 保護等級IP44 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm キャビネット取付寸法(縦F×横G)(mm)1340×240 スイッチスペースELCB3P100A×1 扉寸法(縦A1/A2×横B1)(mm)894/494×296 基板寸法(縦D1/D2×横E)(mm)820/420×220 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする