曜日別特売
KLM-300LS2 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和 07384986

KLM-300LS2 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和 07384986
KLM-300LS2 L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和 07384986

L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)300シリーズKLM-LS2注文コード07384986品番KLM-300LS2
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-L型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-L型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎LS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。

形状L型寸法H(mm)16シリーズKLM-LS2寸法A(mm)300寸法F(mm)14寸法D(mm)Φ10寸法E(mm)16ねじ寸法G:G1/4寸法B(mm)308寸法C(mm)254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする