※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSK-W形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07385567 品番 CWMK01BK
参考基準価格(税別)¥123,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。
検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
全電力管内向(耐候形メーター取付可)

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×500×200 有効深さ(mm)160 塗装色ベージュ色 質量(kg)16.8 WHMスペース[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1 寸法(縦A1×横B1×深さC1)(mm)520×504×204 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5 ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ)ステンレス アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 扉寸法(縦×横)(mm)494×496 材質(扉)ステンレス スイッチスペース- 基板寸法(縦×横)(mm)420×420 観察窓1個 基板厚(mm)25 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする