CWMK03AK SSK-W形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 内外電機 07385594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSK-W形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード07385594 品番CWMK03AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,100
この商品はスイッチスペースなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。
検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
全電力管内向(耐候形メーター取付可)

仕様
屋内屋外兼用形
パッキン付
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×700×200 有効深さ(mm)160 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 質量(kg)22.7 WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×3 寸法(縦A1×横B1×深さC1)(mm)520×704×204 ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ)ステンレスSUS304 1.5mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm 材質(扉)ステンレスSUS304 1.5mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする