※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポール用取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 07386242 品番 PRM-136
参考基準価格(税別)¥12,830 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。

適合サイズ(Φmm)60 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法A(mm)166(適合) 寸法D(mm)85 寸法E(mm)61 寸法B(mm)15(適合) 耐荷重(kg)100以下(1セット) 寸法C(mm)17 取付ボルトSUSM5×25 取付ピッチP(mm)126〜146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする