※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
電線固定金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07388017
品番
DBP-40C
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ダクト及びベースの中には電線を支持する固定金具を取付けられます。
塗装色
クリーム色
材質
鉄パイプ
寸法A(mm)
282
寸法P(mm)
265
横(mm)
400(ダクト又はベースの横)
寸法横(mm)
400(ダクト又はベース)
色(マンセル値)
2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ダクト及びベースの中には電線を支持する固定金具を取付けられます。