※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
電線固定金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07388087
品番
DBP-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,230
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト及びベースの中には電線を支持する固定金具を取付けられます。
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質
鉄
寸法A(mm)
832
寸法P(mm)
815
横(mm)
950(ダクト又はベースの横)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400