プラスチックボックス

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07388464 品番 PYB221210WD
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。

ダークグレー 保護等級IP23 有効深さ(mm)84 基板寸法(縦×横)(mm)170×90 寸法(縦×横×深さ)(mm)226×123×108 質量(kg)0.65 材質ABS樹脂 扉開閉方式片開 仕様屋根付き(屋根一体形) 種別屋根一体形 表面処理表面模様(シボ)付 設置場所屋外防雨形 材質(基板)木製 15mm 色(マンセル値)5PB1/2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07388491
2024-03-23
用途:
屋外の配電盤の交換

以前は鉄製の箱で錆びてボロボロになっていましたが、今回は錆びの心配をなく安心です。

対象商品:
07388464
2024-02-13
用途:
屋上のコンセントに
ワイ・エス・シー 様 (金融・保険業)

屋上のコンセント増設に合わせて買いました!
サイズ感などもよく使いやすかったですが思ったよりも青寄りのグレーな気がしました。

対象商品:
07388491
2020-07-04
用途:
電気配線の中継用
有限会社山本組 様

簡単に電気配線の中継用BOXとして使え、雨の心配もなく自由に使えて便利です。

対象商品:
07388692
2020-03-20
用途:
電源ブレーカーの収納
電気・ガス・熱供給・水道業

プラですが、作りはしっかりしていました。大きなサイズで、収納スペースが、十分で満足してます。

対象商品:
07388631
2020-04-20
用途:
電気通信機器入れ
建設業・工事業

商品は非常に良いと思います。購入の際もう少しわかりやすいように写真を色々な角度から撮って貰えると有り難い。

2人が参考にしています
対象商品:
07388534
2019-05-13
用途:
無線用アンテナ機器収納

無線用アンテナ機器をベランダに設置したくて適当なプラスッチクボックスを探していました、内外電機さんのボックスがピッタリ収納でる寸法のため購入、早速収納してベランダ設置、非常に満足して居ります。

対象商品:
07388491
2019-02-25
用途:
電気のスイッチ容器
建設業・工事業

LED投光器ようの電源とスイッチの収納に使用
電柱に取り付けましたが、使いやすかったです。

対象商品:
07388464
2019-01-04
用途:
屋外の配線にブレーカーを収容。
製造業

サイズがちょうど良いのと低価格で満足した。設置したばかりなので耐久性はこれから観察する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする