プラスチックボックス

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07388945 品番 PNT231311YD
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。

【ドア】透明、【ボデー】ダークグレー 有効深さ(mm)81 寸法(縦×横×深さ)(mm)235.5×135×110 基板寸法(縦×横)(mm)157×85 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 質量(kg)0.52 仕様屋根無し 材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂 設置場所屋内屋外兼用 色(マンセル値)【ボデー】5PB1/2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07388945
2024-02-20
用途:
ちょうど良い
教育・研究機関

屋外にコンセントを設置するのに使いました。屋外用防犯カメラの電源がUSBだったので、流石に、このまま屋外に晒すのはどうかと思って。
配線を通す穴が、もう少し簡単に開くと楽かも知れません。

対象商品:
07388945
2022-09-04
用途:
マイコンの格納

マイコンを格納して、機器制御に使っています。蓋が透明で中が見えるのが良いです

対象商品:
07388963
2022-04-04
用途:
配電盤

前回の注文に引き続き購入させて頂きました。早速到着し満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
07389006
2022-01-29
用途:
建屋屋内のブレーカ取付に使用
横山電機 様 (製造業)

コストパフォーマンスに優れ、加工も非常に楽に行う事が出来ました

対象商品:
07388954
2021-05-21
用途:
電気配線
農・林・水産業

蓋が透明ですので中が見えやすくゴミが入らないので、良い。

対象商品:
07388945
2020-12-01
用途:
タイマーの収納
製造業

防犯用のアラームを夜間だけONにするためのPanasonic製タイマースイッチを収納しています。時刻が合っているか確認するため、透明のフロントパネルのボックスが必要でしたがこの商品はバッチリです。配線を通すためにボックスに予め用意されている穴のサイズが16mmのCF管にぴったりだったので追加工が必要なく工事がとても楽でした。良い商品です。

対象商品:
07388954
2020-05-19
用途:
監視機器格納用

監視機器を格納するために使用しました。以前はタカチのプラボックスを使用していました。これは防水でありながら防水パッキンはありません。表面の透明板はタカチの物より透明度が高いですがゆがみが若干あります。裏面には支柱取付用のバンドが入る溝が掘って有り、タカチの物のように専用金具がボックスより高いということもなく、この点の使い勝手が良かったです。

対象商品:
07389015
2020-05-08
用途:
屋外電子回路の収納
Moritronix 様 (建設業・工事業)

標準化されたボックスであるが、それゆえにシンプルで使いやすい。
またコストもリーズナブルです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする