プラスチックボックス

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07388997 品番 PYT283013YD
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。

【ドア】透明、【ボデー】ダークグレー 有効深さ(mm)101 保護等級IP33 扉開閉方式片開 寸法(縦×横×深さ)(mm)280.5×300×130 基板寸法(縦×横)(mm)200×250 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋根付き(屋根差し込形) 材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂 質量(kg)1.58 設置場所屋外防雨形 色(マンセル値)【ボデー】5PB1/2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm)
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07389042
2023-05-16
用途:
ポンプ制御盤製作

井戸ポンプの制御盤を組みました。渇水リレーの表示灯が見えるよう透明な扉を選びました。目的は達成出来ています。

対象商品:
07389042
2022-04-18
用途:
センサー付タイマー電源用
卸売・小売業

屋外センサー付タイマー電源用BOXとして使用した。ふたが完全透明というのがなかなか少なく探していたところ運よく発見。
予想通り有効に活用できているので大助かり。

対象商品:
07388997
2021-10-05
用途:
電気柵の高圧電源収納

屋外使用のため防雨のボックスを探していた、透明蓋であるため内部の作動状況も確認でき価格も手頃で満足

1人が参考にしています
対象商品:
07388981
2021-04-03
用途:
農機具エンジンメンテナンス
製造業

丈夫なつくりで安心して電源ボックスとして利用出来ました。

対象商品:
07388997
2020-11-13
用途:
防犯カメラのハードディスクユニット収納の為
株式会社橋本鉄工所 様 (製造業)

防犯カメラの本体ユニットを収納しました。もちろん屋外設置です。
電源さえ用意すれば室内に場所を確保せずに済み、室内に配線することもなく簡単に設置出来ました。ホームセンターでは取り扱っている所があまりなく、あっても品ぞろえが少ないことが多いです。このようなロングテール商品は、やはりモノタロウが一番ですね。

対象商品:
07388972
2019-08-28
用途:
屋外配線の中継
製造業

色は黒に近いグレーです。他の内外電機製プラボックスの写真を見て検討されるのが良いと思います。透明ですので中身が見え非常に良いです。

対象商品:
07388972
2019-06-23
用途:
鍵入れとして使用

用途は違いますが、箱内木台にS字フックつけてキーケースとして使っています。
割と使えます。

対象商品:
07388972
2019-07-03
用途:
公共施設の利用者用呼び出しボタン設置
サービス業

製品自体に不満はありませんが、写真より色が相当濃いです。ほぼブラックです。商品詳細のマンセル値よくを確認してから購入すべきでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする