フリープラボックス

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07389085 品番 PNB283013XL
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

防水プラボックス
木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。
海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。

ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 有効深さ(mm)105 寸法(縦×横×深さ)(mm)280×300×130 材質ABS樹脂 質量(kg)1.13 基板寸法(縦×横)(mm)195×243 寸法A(mm)280 寸法B(mm)300 寸法C(mm)130 寸法D(mm)332 寸法E(mm)105 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:365
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07389067
2022-07-19
用途:
LAN HUBの中継BOXとして。

LANケーブルを300m引くために中継BOXとして
同製品を選択。
5portの小型なLAN HUBと、コンセントだけなら無理なく収まります。
ちなみにいろいろ試して、ELECOM製の5portなら丁度いい感じでした。
他のHUBだとACアダプタのプラグが微妙に干渉して、
LANポートの向きもイマイチでした。

3人が参考にしています
対象商品:
07389076
2022-09-13
用途:
機械メンテナンス
南野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

説明では、130oの深さでしたが実際は120oのものが入らなかった。

MonotaROからの回答

有効深さをご確認ください。

対象商品:
07389076
2021-12-01
用途:
電線管の終端
農・林・水産業

防水不要な所に使いました。加工しやすく便利な製品です。

2021-06-05
用途:
現場の電気ボックス取付
サービス業

安くて使いやすく鍵もかけれる優れもの
探していた物で1番良かったです。

対象商品:
07389076
2021-02-07
用途:
ウインチの間接操作回路製作
個人のお客様

富士電機の電磁接触器SW-05RMを取り付けるのにちょうどいい大きさでした。ただ、プラスチックのフリー基板には、どのような種類のネジを使用するのがベストなのか迷います。太さや、ネジ込み深さの目安があればありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
07389067
2021-01-19
用途:
コンセントの雨対策
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

安くて良い軒下等での雨水対策にはいいです。木質系の取り付けビスが4本ついていれば嬉しい

対象商品:
07389067
2020-09-04
用途:
アパートの共同灯の増設
有限会社岩泉地所 様

サイズが豊富で 加工もしやすく 耐水性もあるので いいです、

対象商品:
07389067
2020-07-15
用途:
外部監視カメラ アダプター収納
建設業・工事業

色がアイボリー等あれば外壁色に合わせられて良いので、色を取りそろえたらもっと良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする