フリープラボックス

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 07389094 品番 PYB231310XL
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防水プラボックス
木製基板に替わるフリー基板の採用
付けたいところへ、付けたい機器が自由に。
海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。

ライトグレー 有効深さ(mm)85 寸法(縦×横×深さ)(mm)235.5×135×109.8 基板寸法(縦×横)(mm)163×85 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質AES樹脂 質量(kg)0.53 仕様屋根付き(屋根差し込形) 設置場所屋外防雨形 色(マンセル値)5PB7/2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板フリー基板
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
ネットワークカメラの設置用

屋内用のネットワークカメラを屋外に設置するために使用しています。
(扉に穴をあけて、透明のアクリル板を取り付けて、視界を確保。)
なお、材質はABSではなくAESなので、それなりに耐候性があると思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
07389094
2024-07-10
用途:
外壁用コンセントの移設
農・林・水産業

ツバメの糞害防止用に設置しました。作業しやすくてしっかりと取り付けられて満足です。施錠出来るのも良いです。

対象商品:
07389103
2023-09-29
用途:
屋外の電源ボックスとして利用

屋外で電源が必要な時のための電源コンセントを置くために使用しています。
外部ケーブルを引き込んだり、ボックスから外にケーブルを出すための適当なサイズの
穴がなかったので自分で加工しました。

対象商品:
07389094
2021-06-05
用途:
機械設計 電装用
堀越畳店 様

ちょうどいい大きさ、つまり 押しボタン等は 深さが40mm ほしいので 安価な これを選んだ。

1人が参考にしています
対象商品:
07389094
2020-10-12
用途:
監視カメラの電源供給部
不動産業

いつもながら使いやすいサイズで作りもしっかりしています。
屋根付きか屋根無しでボックス本体はコンパチになっていることを知らず、
どちらにするかで迷いましたが、屋根部は取り外しが可能です。

対象商品:
07389094
2020-05-15
用途:
屋外コンセント取り付け用
和田電気 様 (建設業・工事業)

値段に引かれて購入、これから使用しますが問題なさそうですね

対象商品:
07389094
2019-06-27
用途:
配電盤の格納
製造業

安いのに必要十分で、今のところ問題なく設置できてます

対象商品:
07389103
2019-06-07
用途:
屋外への電源設置
サービス業

しっかりした商品で想像通りの良い買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする