曜日別特売
PTB291813XD PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機 07389505

PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
寸法(縦×横×深さ)(mm)301×184×134
内容量1面注文コード07389505品番PTB291813XD
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。
本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。

グレー色(マンセル値:5PB2/1)有効深さ(mm)99寸法(縦×横×深さ)(mm)301×184×134仕様屋外仮設形材質P.P樹脂質量(kg)0.78保護等級IPX3扉開閉方式片開機器取付スペース(縦×横)(mm)206×157RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07389487
2019-09-21
用途: 屋外
運輸・通信業

届いた時から全開閉際にすごい音がする。こーゆう物なのか
。。。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 07389487
2017-04-09
用途: 電気配線
Alpine Inn Mizushiroサービス業

シンプルなデザインで、長期間の耐用にも大丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする