長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)150 注文コード07392790 品番KLM-150SAV-M12
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は寸法Aなど16種類から選べます 他の種類を見る

◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-SAV型オイルゲージは、ステンレス製オイルゲージKLM-S型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。・ステンレス製オイルゲージでは、パッキン類は全てテフロンを使用しています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5〜2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。

形状長形 DM12×1.75 シリーズKLM-SAV 寸法A(mm)150 寸法B(mm)182 寸法C(mm)55 公差A±0.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする