取り外しハンドル 本体のみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07393626 品番 PH-52
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体のみ

仕様止め金付 備考止め金付 種別本体のみ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(kg)0.17 タイプ封印付 寸法L(mm)91.3 高さH(mm)9.3 表面処理梨地メッキ 塗装ナノ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドルは別売です。
※PH-20用ハンドルをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする