内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
丸形ルーバー・難燃性 PS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様
防虫網+フィルター付
注文コード
07393696
品番
LB120-FK
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
盤内の放熱にご利用下さい。
材質
AES
色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様
防虫網+フィルター付
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
110〜113
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。