内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
角形ルーバー・難燃性 PS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
防虫網+フィルター付
注文コード
07393741
品番
LB1212-FC
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
盤内の放熱にご利用下さい。
材質
AES
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
防虫網+フィルター付
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
105
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
97
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
14
寸法G(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。