内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
ルーバー・金属製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
07393757
品番
PRB-1A
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)
1.6
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
寸法B(mm)
130
材質
鉄
寸法A(mm)
130
寸法C(mm)
10
仕様
防虫網付
RoHS指令(10物質対応)
対応