内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
ルーバー・金属製
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
07393784
品番
PRB-1SK
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)
1.6
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
寸法B(mm)
130
材質
ステンレス
寸法A(mm)
130
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応