内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
セパレータ(鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07393994
品番
SP-750
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
鉄板製
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
厚さ(mm)
1.2
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
500
寸法P(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応