※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
セパレータ(樹脂製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07394055
品番
BK-725
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
エンビ製製
仕様
取付金具付
厚さ(mm)
3.0
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
250
寸法P(mm)
150