トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
エクササイズマット 180DX H7442シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07394095
品番
H7442S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用
菌を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.5
色
シルバー
芯材
ポリエチレンフォーム
材質(外被)
ターポリン(抗菌・防炎・防水加工)
アズワン品番
65-0540-64