パッキン(クロロプレンスポンジゴム)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07394143 品番 SG5-20
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ネオプレンスポンジゴム 長さ(m)10 厚さ(mm)5 幅(mm)20 仕様裏面粘着テープ付 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:361
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07394116
2023-01-19
用途:
ダクトフランジのパッキンとして
株式会社 東洋テック 様 (建設業・工事業)

通常の換気ダクト用ですがごく普通に使えます。
一般ダクトへの使用には問題ないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
07394116
2021-05-07
用途:
金属ドアの消音に
国立研究開発法人物質・材料研究機構 様 (教育・研究機関)

静かに使いたい部屋近くの金属ドアがうるさく、音を減らす目的で使用しました。
ガチャガチャとした戸締りの音は軽減しました。

対象商品:
07394116
2020-05-09
用途:
すきま風防止
その他業種

アルミサッシのすきま風防止に使用。
扱いやすく効果も抜群で大いに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07394116
2020-03-16
用途:
型枠の隙間、トロ漏れ防止

生コン打設の際、隙間が埋められ、仕上げがきれい
使用後は製品にパッキンが貼ったままになるが
気にならない。

対象商品:
07394116
2018-12-12
用途:
制御盤のパッキン使用
製造業

3x10mmのサイズが、余り無いので、助かりました、
商品自体は他のメーカーと変わりなく確かな物です。

1人が参考にしています
対象商品:
07394143
2019-02-18
用途:
電気制御盤のメンテナンスに使用する。

現役制御盤の防塵パッキンが、ぼろぼろになったので、張り替え。使用感は良いが、まぁ2年位は、もちますか!

1人が参考にしています
対象商品:
07394125
2016-05-25
用途:
屋外フェンスの止水
建設業・工事業

しっかりとした防水性と強力な粘着テープなので、助かりました。

対象商品:
07394116
2014-07-22
用途:
配電坂の蓋のパッキン用

クッションもよく水も入りにくいので、使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする