※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の エンドキャップ
キャップ(HL加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
34
注文コード
07394305
品番
34 x 1.5【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
1.5
外径(Φmm)
34
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
6.5
仕上
ヘアーライン