JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの 腕章/帽章
腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
白
注文コード
07394479
品番
記入式腕章-白【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
軟質ビニール製、ウェルダー加工
寸法(mm)
90×400
色
白
文字内容
白
タイプ
ファスナー式(差込式)、マジックテープ付、上部安全ピン付
取付方式
ファスナー式(差込式)、面ファスナー、安全ピン