キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の ブルーシート・UVシート類
キョーワ(ネット)の メッシュシート
防炎メッシュシート2類
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
ブルー
注文コード
07394671
品番
#10000ブルー ハトメピッチ450【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
色
ブルー
特性
採光性・通気性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)
0.75
引張強度(kN)
0.49以上
ハトメピッチ(mm)
450
寸法(m)
1.2×7.2
用途
塗料や砂塵の飛散防止に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕上り寸法(m)
1.2×7.2
注意
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。