東海建商
東海建商の バルコニーまわり
東海建商の その他
バンノーステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
07394926
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
置くだけ簡単施工!作業日数・手間もかかりません。住宅を傷つけない為ひび割れの心配ゼロ。誰でも持ち運びできる。
用途
置くだけで簡単に施工できる勝手口用ステップ。
材質
PP(BC・SL)ポリプロピレン
色
ライトグレー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×450×450
総質量(kg)
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません