メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
RUSH+WHITEPINK JIS +WHITEGASKET
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07395091
品番
RUSHPG00JBLWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
大人気曇らない・痛くない・かっこいいでおなじみの保護メガネRUSH+にストラップと白いガスケットとを標準装備したセット
用途
飛来物からの目の保護に(防塵・切粉・花粉対策など)
トラスコ品番
614-6681
セット内容
ホワイトガスケットとストラップが標準装備されたセット
長さ(mm)
165
幅(mm)
150
高さ(mm)
50
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
機能
【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色
WHITE×PINK
レンズ厚さ(mm)
2.2
UV遮蔽率(%)
99.9