メイン画像
モトコマ
モトコマの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
モトコマの ワイヤースリング
MKK ドロ棒フック 1200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07395416
品番
DBF-1200
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
握って使いやすいM型ハンドルを採用。
用途
鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。
トラスコ品番
623-9524
材質
本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング
長さ(mm)
1200
径(Φmm)
7
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。