メイン画像
STAR CLIP
STAR CLIPの ケーブル収納・配線
STAR CLIPの ケーブル整理用品
STAR CLIPの ケーブルクリップ
CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格(A)
30
注文コード
07395495
品番
SCSV-30AW
参考基準価格(税別)
¥1,654
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子など。
トラスコ品番
660-6370
材質
カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
85
色
白
定格(A)
30
本体高さ(mm)
27
穴寸法(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 1分間