メイン画像
日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の エプロン
日光物産(NIKKO)の 耐熱・耐切創エプロン
Armatex 防炎ジャンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07395888
品番
AX7000 5L EG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
377-7443
材質
綿(防炎加工)
幅(mm)
580
色
アースグリーン
サイズ
5L
タイプ
防炎
着丈(cm)
760
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。