代表画像
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手 掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07395906
品番
VCO65
参考基準価格(税別)
¥658
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
下水用継手。
トラスコ品番
825-3028
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
66.6
寸法C(mm)
76
呼び径(A)
【塩ビ管】65
パッキン
Oリング
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材