メイン画像
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
ボードアンカーGL25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
07396037
品番
GL25PB
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。
ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途
せっこうボード壁用
トラスコ品番
578-9695
材質
ナイロン6
下穴径(Φmm)
10
適合板厚(mm)
9.5〜12.5
適合材
せっこうボード壁
最大取付物厚さ(mm)
1.0(付属ねじの場合)
注意
※天井には絶対に使用しないでください
※壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください