メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ヘッド交換式エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
07396911
品番
IMX10C4FD10010C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。
底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
670-6703
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃長(mm)
0.7
刃径(Φmm)
10
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
ヘッド長(mm)
16
サイズ(mm)
【締結】9.7